PANDUIT H1.5X2LG6 canal de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare | AB2DWQ 1LEN1

PANDUIT H1.5X2LG6 Canal de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare

Articol: AB2DWQ Model: H1.5X2LG6Ref încrucișat: 1LEN1 / 1LEN4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€85.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă de cablare pentru capace articulate
CuloriGri
Adâncime1.98 "
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B2"
Dimensiunea C1.88 "
Dimensiunea D1.98 "
Dimensiunea E0.8 "
Dimensiunea F1.63 "
Dimensiunea J0.31 "
Înălţime1.98 "
Lungime6"
MaterialPVC fără plumb
Stil de montareMontare cu șurub
Înălțimea slotului1.63 "
Slot Width0.31 "
Lungimea standard6 ft.
TipSlot lat, articulat
Tip de pereteSlot lat
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea FCuloriAdâncimeÎnălţimeStil de montareSlot WidthTipPreț
PANDUIT H1.5X2WH6 canal de sârmă cu fantă largă albă L 6 picioare | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Conductă de cablare pentru capace articulate1.63 "Alb1.98 "1.98 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€67.73
RFQ
PANDUIT H1.5X3LG6 canal de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Conductă de cablare pentru capace articulate2.63 "Gri3.06 "3.06 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€74.62
RFQ
PANDUIT H2X2LG6 Canală de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Conductă de cablare pentru capace articulate1.57 "Gri1.98 "1.98 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€65.31
RFQ
PANDUIT H2X2WH6 Canală de sârmă cu fantă largă albă L 6 picioare | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Conductă de cablare pentru capace articulate1.57 "Alb1.98 "1.98 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€60.05
RFQ
PANDUIT H2X3LG6 canal de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Conductă de cablare pentru capace articulate2.63 "Gri3.06 "3.06 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€87.08
RFQ
PANDUIT H2X3WH6 Conductă de sârmă cu fantă largă albă L 6 picioare | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Conductă de cablare pentru capace articulate2.63 "Alb3.06 "3.06 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€93.49
RFQ
PANDUIT H2X4LG6 canal de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare | AB2DXB 1LEP2 H2X4LG6Conductă de cablare pentru capace articulate3.63 "Gri4.1 "4.1 "Montare cu șurub0.31 "Slot lat, articulat€100.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT H1.5X2LG6 Canal de sârmă cu fantă largă gri L 6 picioare
€85.49 /unitate