PANDUIT HS3X3WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DYC 1LET9

PANDUIT HS3X3WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă L, 6 picioare

Element: AB2DYC Model: HS3X3WH6NMCrucea Ref: 1LET9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€112.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă de cablare pentru capace articulate
CuloriAlb
Adâncime3.06 "
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C3.38 "
Dimensiunea D3.06 "
Dimensiunea E1"
Dimensiunea F2.63 "
Dimensiunea J0.31 "
Înălţime3.06 "
Lungime6"
MaterialPVC fără plumb
Stil de montareMontare cu șurub
Lungimea standard6 ft.
TipArticulat, solid
Tip de pereteZid solid
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
PANDUIT HS1.5X2LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXR 1LER7 HS1.5X2LG6NM1.63 "Gri1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€57.29
RFQ
PANDUIT HS1.5X2WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DXT 1LER8 HS1.5X2WH6NM1.63 "Alb1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€62.03
RFQ
PANDUIT HS1.5X3LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXU 1LER9 HS1.5X3LG6NM2.63 "Gri3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€86.51
RFQ
PANDUIT HS1.5X3WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DXV 1LET1 HS1.5X3WH6NM2.63 "Alb3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€77.91
RFQ
PANDUIT HS2X2LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXW 1LET2 HS2X2LG6NM1.57 "Gri1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€66.35
RFQ
PANDUIT HS2X2WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DXX 1LET3 HS2X2WH6NM1.57 "Alb1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€60.06
RFQ
PANDUIT HS2X3LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXY 1LET4 HS2X3LG6NM2.63 "Gri3.06 "3.06 "2.17 "2"3"2.29 "€69.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT HS3X3WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă L, 6 picioare
€112.45 /unitate