PANDUIT HS4X4WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DYG 1LEU4

PANDUIT HS4X4WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă L, 6 picioare

Element: AB2DYG Model: HS4X4WH6NMCrucea Ref: 1LEU4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€119.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă de cablare pentru capace articulate
CuloriAlb
Adâncime4.1 "
Dimensiunea A4"
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C4.38 "
Dimensiunea D4.1 "
Dimensiunea E1"
Dimensiunea F3.63 "
Dimensiunea J0.31 "
Înălţime4.1 "
Lungime6"
MaterialPVC fără plumb
Stil de montareMontare cu șurub
Lungimea standard6 ft.
TipArticulat, solid
Tip de pereteZid solid
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
PANDUIT HS1.5X2LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXR 1LER7 HS1.5X2LG6NM1.63 "Gri1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€57.29
RFQ
PANDUIT HS1.5X2WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DXT 1LER8 HS1.5X2WH6NM1.63 "Alb1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€62.03
RFQ
PANDUIT HS1.5X3LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXU 1LER9 HS1.5X3LG6NM2.63 "Gri3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€86.51
RFQ
PANDUIT HS1.5X3WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DXV 1LET1 HS1.5X3WH6NM2.63 "Alb3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€77.91
RFQ
PANDUIT HS2X2LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXW 1LET2 HS2X2LG6NM1.57 "Gri1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€66.35
RFQ
PANDUIT HS2X2WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă alb L 6 picioare | AB2DXX 1LET3 HS2X2WH6NM1.57 "Alb1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€60.06
RFQ
PANDUIT HS2X3LG6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă gri L 6 picioare | AB2DXY 1LET4 HS2X3LG6NM2.63 "Gri3.06 "3.06 "2.17 "2"3"2.29 "€69.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT HS4X4WH6NM Capac cu balamale pentru conducte de sârmă L, 6 picioare
€119.09 /unitate