Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT HSTT-YK2 Tub termocontractabil Negru Multi Dimensiuni | AD3FQX 3YWR4

PANDUIT HSTT-YK2 Tub termocontractabil negru cu dimensiuni multiple

În stoc
Articol: AD3FQX Model: HSTT-YK2Crucea Ref: 3YWR4
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
€30.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tuburi termocontractabile
CuloriNegru
ID înainte de micșorare1/4", 1/2", 3/8", 1"
Lungime6"
MaterialPolyolefin
Max. Voltaj600
Număr de bucați8
Raport de reducere2:1
Temp. Gamă-67 grade până la 275 grade F
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă0.25 "până la 1.00"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)21.9
Lățimea navei (cm)20.63
Codul HS3926909980
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriID înainte de micșorareNumăr de bucațiGama de sârmăPreț
PANDUIT KP-HSTT2 Înălțimea cuvei Shrink-dry Lctn Po 3/32 | AD3FRA 3YWT4 KP-HSTT2Roșu, galben, verde, albastru, alb, clar, negru3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"1260.09 "până la 0.50"€180.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT HSTT-YK2 Tub termocontractabil negru cu dimensiuni multiple
€30.32 /unitate