Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MMP350H-C316 Marker Plate 316 Stainless - Pachet De 100 | AC9DPL 3FVX1

PANDUIT MMP350H-C316 Placă de marcare din inox 316 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9DPL Model: MMP350H-C316Crucea Ref: 3FVX1
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
€220.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de marcare
CuloriNatural
Înălţime0.75 "
Material316 Inox
Grosime0.01 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea caracterului (3/16 ")
    • Max. Personaje pe linie (20)
    • Max. Rânduri de text (3)

Variante de produs

ProdusModelMaterialPkg. Cant.Preț
PANDUIT MMP350H-C Marker Plate 304 Inoxidabil - Pachet De 100 | AC9DPK 3FVU9 MMP350H-C304 Inox100€183.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MMP350H-C316 Placă de marcare din inox 316 - Pachet de 100
€220.00 /ambalaj