Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P14-10F-C Terminal furcă Standard #10 Stud Bare PK100 | AH8XYQ 39AY99

PANDUIT P14-10F-C Terminal furcă Standard #10 Stud Bare PK100

În stoc
Element: AH8XYQ Model: P14-10F-CCrucea Ref: 39AY99

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€93.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.71 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1058
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P10-10F-L Terminal furcă Standard #10 Stud Bare PK50 | AH8XYB 39AY86 P10-10F-LNeizolat302 grade F2000V0.78 "brazate#1012-10 AWG50€74.50
PANDUIT P14-8F-C Terminal furcă standard #8 Stud Bare PK100 | AH8XZA 39AZ09 P14-8F-CNeizolat302 grade F2000V0.69 "brazate#818-14 AWG100€90.57
PANDUIT P14-8F-M Terminal furcă standard #8 Stud Bare PK1000 | AH8XZB 39AZ10 P14-8F-MNeizolat302 grade F2000V0.69 "brazate#818-14 AWG1000€380.81
PANDUIT PN10-10F-L Terminal furcă standard #10 Stud galben PK50 | AH8YAN 39AZ45 PN10-10F-LNailon221 grade F600V1.04 "Manșon de prindere#1012-10 AWG50€196.55
PANDUIT PN10-14F-L Terminal furcă standard 1/4 inch Stud galben PK50 | AH8YAT 39AZ49 PN10-14F-LNailon221 grade F600V1.14 "Manșon de prindere1 / 4 "12-10 AWG50€140.71
PANDUIT PN10-6F-L Terminal furcă standard #6 Stud galben PK50 | AH8YAY 39AZ54 PN10-6F-LNailon221 grade F600V1"Manșon de prindere#612-10 AWG50€160.00
PANDUIT PN10-8F-D Terminal furcă standard #8 Stud galben PK500 | AH8YBA 39AZ56 PN10-8F-DNailon221 grade F600V1.03 "Manșon de prindere#812-10 AWG500€613.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P14-10F-C Terminal furcă Standard #10 Stud Bare PK100
€93.76 /ambalaj