Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P4-38R-T Ring Term Bare 3/8 inch 1.460 inch PK200 | AH8XZR 39AZ24

PANDUIT P4-38R-T Inel Term Bare 3/8 inch 1.460 inch PK200

În stoc
Articol: AH8XZR Model: P4-38R-TCrucea Ref: 39AZ24
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
€641.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală1.46 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă4AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
PANDUIT P4-14R-E Ring Term Bare 1/4 inch 1.400 inch PK20 | AH8XZN 39AZ21 P4-14R-E1.4 "1 / 4 "20€111.65
PANDUIT P4-14R-T Ring Term Bare 1/4 inch 1.400 inch PK200 | AH8XZP 39AZ22 P4-14R-T1.4 "1 / 4 "200€596.28
PANDUIT P4-38R-E Ring Term Bare 3/8 inch 1.460 inch PK20 | AH8XZQ 39AZ23 P4-38R-E1.46 "3 / 8 "20€103.27
PANDUIT P4-56R-E Ring Term Bare 5/16 inch 1.460 inch PK20 | AH8XZT 39AZ25 P4-56R-E1.46 "5 / 16 "20€111.04
PANDUIT P4-56R-T Ring Term Bare 5/16 inch 1.460 inch PK200 | AH8XZU 39AZ26 P4-56R-T1.46 "5 / 16 "200€573.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P4-38R-T Inel Term Bare 3/8 inch 1.460 inch PK200
€641.49 /ambalaj