Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P6-14R-E Ring Term Bare 1/4 inch 1.210 inch PK20 | AH8XZY 39AZ30

PANDUIT P6-14R-E Inel Term Bare 1/4 inch 1.210 inch PK20

În stoc
Articol: AH8XZY Model: P6-14R-ECrucea Ref: 39AZ30
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
€101.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală1.21 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
PANDUIT P6-10R-E Ring Term Bare #10 1.210 Inch PK20 | AH8XZV 39AZ27 P6-10R-E1.21 "#1020€86.22
PANDUIT P6-10R-T Ring Term Bare #10 1.210 Inch PK200 | AH8XZW 39AZ28 P6-10R-T1.21 "#10200€429.97
PANDUIT P6-14R-T Ring Term Bare 1/4 inch 1.210 inch PK200 | AH8XZZ 39AZ31 P6-14R-T1.21 "1 / 4 "200€407.53
PANDUIT P6-38R-E Ring Term Bare 3/8 inch 1.330 inch PK20 | AH8YAA 39AZ32 P6-38R-E1.33 "3 / 8 "20€83.51
PANDUIT P6-38R-T Ring Term Bare 3/8 inch 1.330 inch PK200 | AH8YAB 39AZ33 P6-38R-T1.33 "3 / 8 "200€448.70
PANDUIT P6-56R-E Ring Term Bare 5/16 inch 1.330 inch PK20 | AH8YAC 39AZ34 P6-56R-E1.33 "5 / 16 "20€93.10
PANDUIT P6-56R-T Ring Term Bare 5/16 inch 1.330 inch PK200 | AH8YAD 39AZ35 P6-56R-T1.33 "5 / 16 "200€452.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P6-14R-E Inel Term Bare 1/4 inch 1.210 inch PK20
€101.14 /ambalaj