Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PES-S1 Etichetă 5-1/2 inch H 13 inch lățime - Pachet De 5 | AD2WDR 3VCH9

PANDUIT Etichetă PES-S1 5-1/2 inch H 13 inch lățime - pachet de 5

În stoc
Element: AD2WDR Model: PES-S1Crucea Ref: 3VCH9
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
€65.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
Înălţime5.5 "
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialHârtie autoadezivă
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4911998000
Tara natalaCR

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
PANDUIT R100X125V1T Rolă de etichete pretăiate, dimensiune 1 1/4 x 1 inch, vinil, alb, 12 AWG până la 10 AWG ecartament de sârmă | CJ3BAF 62PT45 R100X125V1T2500€451.64
RFQ
PANDUIT N100X075CBT Rolă de etichete pretăiate, dimensiune 3/4 x 1 inch, vinil, alb, pentru ecartament de sârmă de 12 AWG până la 10 AWG | CJ3BAG 62PE18 N100X075CBT10000€1,226.07
RFQ
PANDUIT R100X225V1C Rolă de etichete pretăiate, dimensiune 2 1/4 x 1 inch, vinil, alb, ecartament de sârmă de la 8 AWG la 4 AWG, 75 buc | CJ3BAH 62PT48 R100X225V1C1€138.13
RFQ
PANDUIT R100X225V1T Rolă de etichete pretăiate, Dimensiune 2 1/4 x 1 inch, Vinil, Alb, Pentru ecartament de sârmă de la 8 AWG la 4 AWG | CJ3BAJ 62PT49 R100X225V1T2500€1,311.88
RFQ
PANDUIT N100X125CBT Rolă de etichete pretăiate, Dimensiune 1 1/4 x 1 inch, Vinil, Alb, Pentru ecartament de sârmă 10AWG până la 6 AWG | CJ3BAK 62PE21 N100X125CBT5000€825.81
RFQ
PANDUIT R200X225V1T Rolă de etichete pretăiate, 2 1/4 x 2 inci, vinil, alb, pentru ecartament de sârmă de la 8 AWG la 4 AWG | CJ3BAL 62PT50 R200X225V1T1000€1,005.39
RFQ
PANDUIT R100X150V1T Rolă de etichete pretăiate, Dimensiune 1 1/2 x 1 inch, Vinil, Alb, Pentru ecartament de sârmă 10AWG până la 6 AWG | CJ3BAM 62PT47 R100X150V1T2500€724.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Etichetă PES-S1 5-1/2 inch H 13 inch lățime - pachet de 5
€65.32 /ambalaj