Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PLT1M-C86 Legătură de cablu 3.89 inci Albastru deschis - Pachet De 100 | AF4XZB 9PAW8

PANDUIT PLT1M-C86 Legătură de cablu 3.89 inchi albastru deschis - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF4XZB Model: PLT1M-C86Crucea Ref: 9PAW8
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
€60.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cablu detectabilă
Material de bazăNailon
CuloriAlbastru
AmenajăriSecțiune transversală în miniatură
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime3.89 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.0.88 "
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă185 grade F
Forța de tracțiune18 lb.
Grosime0.44 "
Cod instrumentE
Tip ULNu e in lista
Lăţime0.98 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaCR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmenajăriTaxăLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPkg. Cant.Preț
PANDUIT PLT2I-C86 Legătură de cablu 8 inch Albastru deschis - Pachet De 100 | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "Secțiune transversală intermediarăIntermediar8"2"40 lb.0.047 "E100€81.35
PANDUIT PLT3S-C86 Legătură de cablu 11.5 inchi Albastru deschis - Pachet De 100 | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Secțiunea transversală standardStandard11.5 "3"50 lb.0.057 "E / F100€138.22
PANDUIT PLT4S-C86 Legătură de cablu 14.4 inchi Albastru deschis - Pachet De 100 | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "Secțiunea transversală standardStandard14.4 "4"50 lb.0.057 "E / F100€152.22
PANDUIT PLT2S-C86 Legătură pentru cablu 7.3 inchi Albastru deschis - Pachet De 100 | AF4EQT 8TVX2 PLT2S-C860.19 "Secțiunea transversală standardStandard7.3 "1.85 "50 lb.0.057 "E / F100€68.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PLT1M-C86 Legătură de cablu 3.89 inchi albastru deschis - Pachet de 100
€60.23 /ambalaj