Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PN18-8R-C Ring Term Nylon #8 0.850 inch PK100 | AH8YCE 39AZ84

PANDUIT PN18-8R-C Inel Term Nylon #8 0.850 inchi PK100

În stoc
Element: AH8YCE Model: PN18-8R-CCrucea Ref: 39AZ84

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€240.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.85 "
CusăturăManșon de prindere
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
PANDUIT PN18-10R-C Ring Term Nylon #10 0.870 inch PK100 | AH8YBW 39AZ75 PN18-10R-C0.87 "#10100€244.96
PANDUIT PN18-10R-M Ring Term Nylon #10 0.870 inch PK1000 | AH8YBX 39AZ76 PN18-10R-M0.87 "#101000€950.19
PANDUIT PN18-14R-C Ring Term Nylon 1/4 inch 1.090 inch PK100 | AH8YBY 39AZ77 PN18-14R-C1.09 "1 / 4 "100€250.09
PANDUIT PN18-6R-C Ring Term Nylon #6 0.790 inch PK100 | AH8YCB 39AZ80 PN18-6R-C0.79 "#6100€233.81
PANDUIT PN18-6R-M Ring Term Nylon #6 0.790 inch PK1000 | AH8YCC 39AZ81 PN18-6R-M0.79 "#61000€930.56
PANDUIT PN18-8R-M Ring Term Nylon #8 0.850 inch PK1000 | AH8YCF 39AZ85 PN18-8R-M0.85 "#81000€911.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PN18-8R-C Inel Term Nylon #8 0.850 inchi PK100
€240.19 /ambalaj