Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PVS0503N458Y Etichetă de blocare 5 inch H 3-1/2 inch lățime - Pachet De 2 | AD2WDZ 3VCJ9

PANDUIT PVS0503N458Y Etichetă de blocare 5 inchi H 3-1/2 inci lățime - Pachet de 2

În stoc
Articol: AD2WDZ Model: PVS0503N458YCrucea Ref: 3VCJ9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de blocare
Înălţime5"
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiAlbastru, negru / alb
MaterialVinil autoadeziv
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3919905060
Tara natalaCR

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiLăţimePkg. Cant.Preț
PANDUIT PVS0204C178Y Etichetă de blocare 2-1/4 inch H - Pachet De 2 | AD2WDW 3VCJ5 PVS0204C178Y2.25 "Galben închis4.5 "2€0.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PVS0503N458Y Etichetă de blocare 5 inchi H 3-1/2 inci lățime - Pachet de 2
€1.21 /ambalaj