Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT T70BFI Fitting backfeed T70 White | AE7QKC 5ZXC8

PANDUIT T70BFI Fiting backfeed T70 White

În stoc
Articol: AE7QKC Model: T70BFICrucea Ref: 5ZXC8
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
€2.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare înapoi
CuloriWhite International
FuncţiePermite intrarea cablului prin spatele canalului de rulare T-70, conceput pentru a menține raza de curbură minimă de 1" TIA/EIA necesară pentru sistemele de cablare de cupru și fibră optică de înaltă performanță
Înălţime1.5 "
Lungime3.35 "
MaterialPVC
Tip cursăNemetalic
SubcategorieBackfeed-uri
TipT70
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipTipul ConnectorFuncţieLăţimeÎnălţimeArticolLungimeTip cursăPreț
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Cuplaj Racord | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XNemetalicTG70-0.44 "0.08 "Racordul cuplajului pentru capacul cursei2.76 "TG70€7.76
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Placă frontală cu închidere duplex2.75 "0.22 "Placă Raceway, Single Gang4.5 "Nemetalic€13.38
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Placă frontală dreptunghiulară electrică/de comunicație cu un singur grup2.75 "0.22 "Placă de curse, dreptunghiular cu o singură bandă4.5 "Nemetalic€12.18
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 Alb 8 picioare | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Acoperiș Raceway96 "Nemetalic€46.88
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWNemetalicT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€41.62
PANDUIT T70OCIW Raceway Colț exterior | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWNemetalicT70-4.3 "4.4 "Raceway în afara colțului4.3 "T70€41.47
PANDUIT T70RAIW Raceway Unghi drept | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWNemetalicT70-6.3 "1.74 "Unghiul drept al pistei6.3 "T70€63.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT T70BFI Fiting backfeed T70 White
€2.88 /unitate