Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT T70CCIW-X Raceway Cuplaj Racord | AE7QGX 5ZWU7

PANDUIT T70CCIW-X Raceway Cuple Fit Fit

În stoc
Articol: AE7QGX Model: T70CCIW-XCrucea Ref: 5ZWU7
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
€7.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacordul cuplajului pentru capacul cursei
CuloriWhite International
Tipul ConnectorTG70
Înălţime0.08 "
Lungime2.76 "
MaterialPVC
MontareÎnchideți
Tip cursăTG70
SubcategorieCovers
TipNemetalic
Lăţime0.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipTipul ConnectorFuncţieLăţimeÎnălţimeArticolLungimeTip cursăPreț
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Placă frontală cu închidere duplex2.75 "0.22 "Placă Raceway, Single Gang4.5 "Nemetalic€13.38
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Placă frontală dreptunghiulară electrică/de comunicație cu un singur grup2.75 "0.22 "Placă de curse, dreptunghiular cu o singură bandă4.5 "Nemetalic€12.18
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 Alb 8 picioare | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Acoperiș Raceway96 "Nemetalic€46.88
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWNemetalicT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€41.62
PANDUIT T70OCIW Raceway Colț exterior | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWNemetalicT70-4.3 "4.4 "Raceway în afara colțului4.3 "T70€41.47
PANDUIT T70RAIW Raceway Unghi drept | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWNemetalicT70-6.3 "1.74 "Unghiul drept al pistei6.3 "T70€63.13
Tricou PANDUIT T70TIW Raceway | AE7QJP 5ZXA6 T70TIWNemetalicT70-6.48 "1.83 "Tricou Raceway8.19 "T70€68.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT T70CCIW-X Raceway Cuple Fit Fit
€7.76 /unitate