Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARAGON 8047-20 Temporizator dezghețare 208/240V 2NO 1NC Comutatoare | AE7DJT 5X456

PARAGON 8047-20 Temporizator dezghețare 208/240V 2NO 1NC Comutatoare

În stoc
Articol: AE7DJT Model: 8047-20Crucea Ref: 5X456
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
€212.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de dezghețare inițiat și oprit
amperi40
Tip de contact2 NU, 1 NC
Carcasă MaterialOțel greu
Max. Cicluri On / Off4 până la 110 minute în trepte de 2 minute
Tip de terminareTimp
Voltaj208/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9106908500
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Inițierea dezghețarii (reglabil de la 1 la 6 cicluri pe zi, minim 4 ore între ciclurile succesive)

Variante de produs

ProdusModelamperiCarcasă MaterialArticolTip de terminareVoltajPreț
PARAGON A1400-00 Temporizator dezghețare 120V 21 min La fiecare 6 ore | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€22.86
PARAGON B1400-00 Temporizator dezghetare 120V 8 cicluri 21 min | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€24.41
PARAGON A1402-00 Temporizator dezghetare 120V 8 cicluri 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€29.12
PARAGON G1400-00 Temporizator dezghetare 120V 6 cicluri 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€22.97
PARAGON 9045-00 Control dezghetare 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120/208/240€281.70
PARAGON 8041-00 Control dezghetare 120V 6 cicluri | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120€212.72
PARAGON 8047-00 Control dezghetare 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120€237.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARAGON 8047-20 Temporizator dezghețare 208/240V 2NO 1NC Comutatoare
€212.63 /unitate