Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 0.56DSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 9/16 inchi, cursă de 2 inchi | AJ2DZC 49J582

PARKER 0.56DSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 9/16 inchi, cursă de 2 inchi

În stoc
Articol: AJ2DZC Model: 0.56DSR02.00Ref. cruce: 49J582 / 5MMF1
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
€59.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.9 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRotund nereparabil
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală4.800 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Lungimea firului tijei0.5 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)1.57
Lungimea navei (cm)12.14
Lățimea navei (cm)1.57
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea firului tijeiBore Dia.Piston magneticDimensiunea firului tijeiCursăTemp. GamăFir de montare pe nasLungime totalăPreț
PARKER 0.31DSR01.00 Cilindru cu aer rotund 5/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC1"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-243"€47.20
PARKER 0.31DSR02.00 Cilindru cu aer rotund, 5/16 inch, 2 inch, cursa | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC2"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-244"€50.86
PARKER 0.31DSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 3 inchi | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC3"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-245"€57.02
PARKER 0.31DSR04.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 4 inchi | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC4"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-246"€58.08
PARKER 0.44DSR0.500 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1/2 inch cursa | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grade până la 165 grade F7/16 "-203.1 "€50.86
PARKER 0.44DSR01.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF1"-10 grade până la 165 grade F7/16 "-203.6 "€53.24
PARKER 0.44DSR01.50 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1-1/2 inch cursa | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF1.5 "-10 grade până la 165 grade F7/16 "-204.100 "€55.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 0.56DSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 9/16 inchi, cursă de 2 inchi
€59.87 /unitate