Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 0.75NSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 3/4 inchi, cursă de 2 inchi | AJ2ECZ 49J672

PARKER 0.75NSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 3/4 inchi, cursă de 2 inchi

În stoc
Articol: AJ2ECZ Model: 0.75NSR02.00Crucea Ref: 49J672
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
€49.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRotund nereparabil
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas1/2 "-20
Lungime totală5.4 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Lungimea firului tijei0.5 "
Dimensiunea firului tijei1 / 4-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii3 lb.
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)13.67
Lățimea navei (cm)2.06
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea firului tijeiBore Dia.Piston magneticDimensiunea firului tijeiCursăTemp. GamăFir de montare pe nasLungime totalăPreț
PARKER 0.31NSR01.00 Cilindru cu aer rotund 5/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DXC 49J535 0.31 NSR01.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC1"-10 grade până la 165 grade F1/4 "-283.00€40.85
PARKER 0.31NSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 2 inchi | AJ2DXD 49J536 0.31 NSR02.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC2"-10 grade până la 165 grade F1/4 "-284.50€47.11
PARKER 0.31NSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 3 inchi | AJ2DXE 49J537 0.31 NSR03.000.38 "5 / 16 "Nu# 5-40 UNC3"-10 grade până la 165 grade F1/4 "-286.00€47.35
PARKER 0.44NSR0.500 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1/2 inch cursa | AJ2DYH 49J563 0.44 NSR0.5000.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grade până la 165 grade F3/8 "-243.20€36.03
PARKER 0.44NSR01.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DYJ 49J565 0.44 NSR01.000.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF1"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-243.70€39.43
PARKER 0.44NSR01.50 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1-1/2 inch cursa | AJ2DYK 49J566 0.44 NSR01.500.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF1.5 "-10 grade până la 165 grade F3/8 "-245.07€44.02
PARKER 0.44NSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 2 inchi | AJ2DYL 49J567 0.44 NSR02.000.5 "7 / 16 "Nu# 10-32 UNF2"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-245.57€46.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 0.75NSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 3/4 inchi, cursă de 2 inchi
€49.90 /unitate