Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 1 X 1/2 PTR-B, alamă, dimensiunea țevii de racord de 1 inch X 1/2 inch, Nptf tată X Nptf mamă | CT7JWF 60UT25

PARKER 1 x 1/2 PTR-B Adaptor de reducere, alamă, 1 inch x 1/2 inch racord dimensiune țeavă, tată Nptf X mamă Nptf

În stoc
Articol: CT7JWF Model: 1 X 1/2 PTR-BCrucea Ref: 60UT25
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
€52.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Adaptor de reducere PARKER 24-20 F5OG5-SS, 1 1/2 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7JTT 60UX87 24-20 F5OG5-SS€718.85
Adaptor de reducere PARKER 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS, 1 1/2 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea țevii, 1 9/16 inch lungime totală | CT7JTU 60UR36 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS€530.14
Adaptor de reducere PARKER 1 1/2 X 1 PTR-SS, Dimensiunea țevii de racord de 1 1/2 inch X 1 inch | CT7JTV 60UR42 1 1/2 X 1 PTR-SS€542.85
Adaptor de reducere PARKER 24-16 F5OG5-SS, 1 1/2 inch X 1 inch Dimensiunea conductei | CT7JTW 60UX85 24-16 F5OG5-SS€703.34
Adaptor de reducere PARKER 1 1/2 X 1/2 PTR-SS, 1 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea conductei | CT7JTX 60UR44 1 1/2 X 1/2 PTR-SS€639.10
Adaptor de reducere PARKER 1 1/2 X 1/4 PTR-SS, 1 1/2 inch X 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7JTY 60UR46 1 1/2 X 1/4 PTR-SS€316.50
Adaptor de reducere PARKER 1 1/2 X 3/4 PTR-SS, 1 1/2 inch X 3/4 inch Dimensiunea conductei | CT7JTZ 60UR48 1 1/2 X 3/4 PTR-SS€492.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1 x 1/2 PTR-B Adaptor de reducere, alamă, 1 inch x 1/2 inch racord dimensiune țeavă, tată Nptf X mamă Nptf
€52.28 /unitate