Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 104-0375031-NT-50 Tubing 5/16 Inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYK 2VLV2

PARKER 104-0375031-NT-50 Tuburi 5/16 inch Id Pfa Natural 50 picioare

În stoc
Element: AC3QYK Model: 104-0375031-NT-50Crucea Ref: 2VLV2
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
€504.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie633 PSI
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.5 / 16 "
MaterialTuburi din fluoropolimeri PFA
Max. Presiune de lucru @ 70 F125
Min. Raza de indoire2-1/2 "
În afara Dia.3 / 8 "
Lungimea rolei50ft
Temp. Gamă-329 Până la 500 F.
Grosimea peretelui0.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎn interiorul Dia.Max. Presiune de lucru @ 70 FMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
PARKER 104-0250062-NT-50 Tubing 1/8 Inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYJ 2VLU8 104-0250062-NT-501889 PSI1 / 8 "3801 / 2 "1 / 4 "0.062 "€499.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 104-0375031-NT-50 Tuburi 5/16 inch Id Pfa Natural 50 picioare
€504.30 /unitate