Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 104-0250062-NT-50 Tubing 1/8 Inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYJ 2VLU8

PARKER 104-0250062-NT-50 Tuburi 1/8 inch Id Pfa Natural 50 picioare

În stoc
Element: AC3QYJ Model: 104-0250062-NT-50Crucea Ref: 2VLU8
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
€499.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1889 PSI
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.1 / 8 "
MaterialTuburi din fluoropolimeri PFA
Max. Presiune de lucru @ 70 F380
Min. Raza de indoire1 / 2 "
În afara Dia.1 / 4 "
Lungimea rolei50ft
Temp. Gamă-329 Până la 500 F.
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.801
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎn interiorul Dia.Max. Presiune de lucru @ 70 FMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
PARKER 104-0375031-NT-50 Tubing 5/16 Inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYK 2VLV2 104-0375031-NT-50633 PSI5 / 16 "1252-1/2 "3 / 8 "0.031 "€504.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 104-0250062-NT-50 Tuburi 1/8 inch Id Pfa Natural 50 picioare
€499.35 /unitate