Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10ET10-B Union Tee Brass A-lok x A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZVE 1PZU9

PARKER 10ET10-B Unire Tee Alama A-lok x A-lok x A-lok 5/8in

În stoc
Element: AB2ZVE Model: 10ET10-BCrucea Ref: 1PZU9
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
€128.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie7 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală1"
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 10-10-10 JBZ-B Union Tee Brass Cpi x Cpi x Cpi 5/8in | AB3ȘI 1RAA3 10-10-10 JBZ-BAlamăCPI(TM) x CPI(TM) x CPI(TM)-1"--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "1€136.80
PARKER 144F-3 Union Tee, 3/16 inch Diametru exterior, alamă | AB3TZC 1VDY4 144F-3Alamăflăcăraie3 / 8-24-450 la 2800 psi-65 grade până la 250 grade F3 / 16 "10€133.40
PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 inch Diametru exterior, alamă | AB3TZD 1VDY5 144F-5Alamăflăcăraie1 / 2-20-450 la 2800 psi-65 grade până la 250 grade F5 / 16 "10€257.15
PARKER 12ET12-316-GR Union Tee Oțel inoxidabil 316 A-lok x A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBM 2KKZ1 / 12ET12-316 12ET12-316-GR316 oțel inoxidabilA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 "--425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "1€283.72
PARKER 16ET16-316-GR Union Tee Oțel inoxidabil 316 A-lok x A-lok x A-lok 1 inch | AC2JBN 2KKZ2 / 16ET16-316 16ET16-316-GR316 oțel inoxidabilA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 grade până la 1200 grade F1"1€607.11
PARKER 144F-4 Union Tee, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AC2YHU 2P163 144F-4Alamăflăcăraie7 / 16-20-1400 psi-65 grade până la 250 grade F1 / 4 "10€77.09
PARKER 144F-6 Union Tee, 3/8 inch Diametru exterior, alamă | AC2YHV 2P164 144F-6Alamăflăcăraie5 / 8-18-1000 psi-65 grade până la 250 grade F3 / 8 "10€161.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10ET10-B Unire Tee Alama A-lok x A-lok x A-lok 5/8in
€128.73 /unitate