PARKER 1120-10B-RED-250 Tub de frână cu aer, 0.441 inci diametru interior, nailon | AF2KXV 6UTF8

PARKER 1120-10B-RED-250 Tub de frână cu aer, 0.441 inci diametru interior, nailon

În stoc
Articol: AF2KXV Model: 1120-10B-RED-250Crucea Ref: 6UTF8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,256.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi de frână cu aer
CuloriRoșu
Culoarea furtunuluiRoșu
Lungime250ft
MaterialNailon
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Max. Presiune de lucru150 psi
Min. Raza de indoire2.5 "
Min. Presiune de spargere900 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Diametrul interior al tubului.0.441 "
Materialul tubuluiNailon
Tub exterior Dia.5 / 8 "
Dimensiunea tubului5 / 8 "
Grosimea peretelui tubului2.3 "
TipTipul B - Armat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)53.59
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriLungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Diametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
PARKER 1120-10B-BLK-250 Tub de frână cu aer, 0.441 inci diametru interior, nailon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Tipul B - ArmatNegru250ft2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,259.23
PARKER 1120-10B-BLU-250 Tub de frână cu aer, 0.441 inci diametru interior, nailon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Tipul B - ArmatAlbastru250ft2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,024.69
PARKER 1120-12B-BLK-250 Tuburi de frână cu aer, 0.566 inci diametru interior, nailon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Tipul B - ArmatNegru250ft3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,693.62
PARKER 1120-12B-GRN-250 Tub de frână cu aer, 0.566 inci diametru interior, nailon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Tipul B - ArmatVerde250ft3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,677.97
PARKER 1120-4A-BLK-1000 Tub de frână cu aer, 0.17 inchi diametru interior, nailon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Tipul A - NeîntăritNegru1000ft1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,087.69
PARKER 1120-4A-BLU-1000 Tuburi de frână cu aer, 0.17 inci diametru interior, nailon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Tipul A - NeîntăritAlbastru1000ft1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,168.85
PARKER 1120-4A-GRN-1000 Tuburi de frână cu aer, 0.17 inci diametru interior, nailon | AF2VFG 6YAC4 1120-4A-GRN-1000Tipul A - NeîntăritVerde1000ft1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,168.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1120-10B-RED-250 Tub de frână cu aer, 0.441 inci diametru interior, nailon
€1,256.08 /unitate