Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 12-12 RA-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVB 14M047

PARKER 12-12 Adaptor de reducere RA-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 in

În stoc
Element: AA6PVB Model: 12-12 RA-SSCrucea Ref: 14M047
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
€182.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală1.375 "
Presiune maximă4300 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Adaptor de reducere PARKER 12-4 RA-SS din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/4 in | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€159.21
Adaptor de reducere PARKER 12-6 RA-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 x 3/8 in | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€158.82
Adaptor de reducere PARKER 12-8 RA-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/2 in | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€127.57
Adaptor de reducere PARKER 4-2 RA-SS, construcție inox 316, dimensiune hexagonală de 3/4 inch | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€37.40
PARKER 6-2 RA-SS Țeavă adaptor de reducere 3/8 x 1/8 inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€50.28
Țevi adaptoare de reducere PARKER 6-4 RA-SS 3/8 x 1/4 in | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€46.08
Țevi adaptoare de reducere PARKER 8-2 RA-SS 1/2 x 1/8 in | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€73.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-12 Adaptor de reducere RA-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 in
€182.33 /unitate