Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 12-8 RA-B 3/4 inch x 1/2 inch 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 Adaptor de reducere RA-B 3/4 inch x 1/2 inch 3000 Psi

În stoc
Articol: AF7GVZ Model: 12-8 RA-BCrucea Ref: 20YZ80
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
€81.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpAlamă
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneNPT Feminin x NPT Masculin
Dimensiune hexagonală1.375 "
Lungime1 15 / 16 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Detalii produs:

    • Adaptor de reducere standard ASME conceput pentru a permite tranzitul ușor al apei, aerului și fluidelor inerte în industriile energetice, chimice, petrochimice, petroliere și de rafinare
    • Prelucrat cu precizie cu filete National Pipe Taper (NPT) pentru o operare eficienta
    • Presiunile de lucru au fost calculate conform standardelor ANSI B31.1 & ANSI B31.3
    • Constă din fire tată laminate pentru mai multă rezistență și fire expuse protejate pentru a preveni deteriorarea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-8 Adaptor de reducere RA-B 3/4 inch x 1/2 inch 3000 Psi
€81.51 /unitate