Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12 F6L-S Conexiune pivotantă din oțel zincat mamă Orfsxm 3/4 inch | AB4DTQ 1XCP8

PARKER 12 F6L-S Conexiune pivotantă Mamă din oțel zincat Orfsxm 3/4in

În stoc
Element: AB4DTQ Model: 12 F6L-SCrucea Ref: 1XCP8
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
€108.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pivotant pentru filet de țeavă
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneFeminin ORFS x MNPT
Presiune maximă5500 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307995060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4-4 F6L-S Conexiune pivotantă Mamă din oțel zincat Orfsxm 1/4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "€31.87
PARKER 6-6 F6L-S Conexiune pivotantă din oțel zinc Mamă Orfsxm 3/8in | AB4DTN 1XCP6 6-6 F6L-S6000 psi3 / 8 "€64.00
PARKER 8-8 F6L-S Swivel Connect Zinc Steel Mamă Orfsxm 1/2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "€76.50
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Mamă din oțel zincat Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"€73.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12 F6L-S Conexiune pivotantă Mamă din oțel zincat Orfsxm 3/4in
€108.74 /unitate