Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 3/4in | AB4DTF 1XCN7

PARKER 12 HL6-S unire pivotantă din oțel zincat mamă Orfs 3/4in

În stoc
Articol: AB4DTF Model: 12 HL6-SCrucea Ref: 1XCN7
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
€156.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune pivotantă
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneORFS feminin
Presiune maximă6000 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7307995060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 1/4in | AB4DTD 1XCN4 4 HL6-S9200 psi1 / 4 "€98.03
PARKER 6 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 3/8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "€93.55
PARKER 16 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 1in | AB4DTG 1XCN8 16 HL6-S6000 psi1"€189.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12 HL6-S unire pivotantă din oțel zincat mamă Orfs 3/4in
€156.92 /unitate