Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 3/8in | AB4DTE 1XCN5

PARKER 6 HL6-S unire pivotantă din oțel zincat mamă Orfs 3/8in

În stoc
Element: AB4DTE Model: 6 HL6-SCrucea Ref: 1XCN5
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
€93.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune pivotantă
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneORFS feminin
Presiune maximă9200 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307995060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 1/4in | AB4DTD 1XCN4 4 HL6-S9200 psi1 / 4 "€98.03
PARKER 12 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 3/4in | AB4DTF 1XCN7 12 HL6-S6000 psi3 / 4 "€156.92
PARKER 16 HL6-S Rabat pivotant din oțel zinc Orfs femela 1in | AB4DTG 1XCN8 16 HL6-S6000 psi1"€189.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6 HL6-S unire pivotantă din oțel zincat mamă Orfs 3/8in
€93.55 /unitate