Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 12 PH-SS dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVR 14M061

PARKER 12 Dop cu cap hexagonal PH-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 in

În stoc
Articol: AA6PVR Model: 12 PH-SSCrucea Ref: 14M061
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
€71.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă6400 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 1/8 inch hexagonal 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€16.94
PARKER 4 PH-SS 316 Dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil, racord MNPT | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€20.67
PARKER 6 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 3/8 inch hexagonal 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€25.60
Parker 8 PH-SS dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii de 1/2 inch, dimensiune hexagonală de 7/8 inch | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€38.15
Parker 1 dop cu cap hexagonal PH-SS 1/16 inch 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€18.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12 Dop cu cap hexagonal PH-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 in
€71.72 /unitate