Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 1 dop cu cap hexagonal PH-SS 1/16 inch 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95

PARKER 1 dop cu cap hexagonal PH-SS 1/16 inch 10 500 Psi

În stoc
Articol: AF7GWQ Model: 1 PH-SSCrucea Ref: 20YZ95
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
€19.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
ClasăAmenajarea Pipe
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă10,500 psi
Max. Presiunea aburului10,500 psi
În afara Dia.1 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 16 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 12 PH-SS dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1/16 "6400 psi3 / 4 "€72.21
PARKER 2 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 1/8 inch hexagonal 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€17.29
PARKER 4 PH-SS 316 Dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil, racord MNPT | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€21.20
PARKER 6 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 3/8 inch hexagonal 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€26.58
Parker 8 PH-SS dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii de 1/2 inch, dimensiune hexagonală de 7/8 inch | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1 dop cu cap hexagonal PH-SS 1/16 inch 10 500 Psi
€19.41 /unitate