Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1P7 Releu 8 pini Dpdt 12a 230vac | AF6NWD 1DPY5

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1P7 Releu 8 pini Dpdt 12a 230vac

În stoc
Articol: AF6NWD Model: RXM2AB1P7Crucea Ref: 1DPY5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină230 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)12
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact12A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Cod socluQ
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactPinsPrizăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22P7 Releu 8 pini Dpdt 15a 230vac | AF6PXY 1XZL5 RPM22P715DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2P7 Releu 8 pini Dpdt 12a 230vac | AF6PYK 1XZP4 RXM2AB2P712DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7 Releu, suport șină DIN, 14 pini, 6 A, 230 VAC | AF6PYP 1XZP9 RXM4AB2P764PDT6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RPM21P7 Releu 8 pini Dpdt 15a 230vac | AF6PZQ 1XZY9 RPM21P715DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€19.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1P7 Releu 8 pini Dpdt 12a 230vac
€17.24 /unitate