Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 3/8 inch hexagonal 11/16 | AA9HVQ 1DGT1

PARKER 6 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 3/8 inch hexagonal 11/16

În stoc
Element: AA9HVQ Model: 6 PH-SSCrucea Ref: 1DGT1
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
€26.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă7600 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 12 PH-SS dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1/16 "6400 psi3 / 4 "€72.21
PARKER 2 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 1/8 inch hexagonal 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€17.29
PARKER 4 PH-SS 316 Dop cu cap hexagonal din oțel inoxidabil, racord MNPT | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€21.20
Parker 8 PH-SS dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii de 1/2 inch, dimensiune hexagonală de 7/8 inch | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€39.54
Parker 1 dop cu cap hexagonal PH-SS 1/16 inch 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€19.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6 PH-SS țeavă cu cap hexagonal 3/8 inch hexagonal 11/16
€26.58 /unitate