Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12EE12-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316

PARKER 12EE12-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x A-lok 3/4in

În stoc
Articol: AC2JBT Model: 12EE12-316-GRRef încrucișat: 2KKZ6 / 12EE12-316
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
€250.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneA-LOK (R) x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 10EE10-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x A-lok 5/8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316 10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "€175.67
PARKER 16EE16-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316 16EE16-316-GR1.375 "1"€499.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12EE12-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x A-lok 3/4in
€250.29 /unitate