Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12FA12N-316 Adaptor pentru capătul tubului Tub din oțel inoxidabil 316 x F 3/4in | AD7AGZ 4CXT7 / 12FA12N-316-GR

PARKER 12FA12N-316 Adaptor pentru capătul tubului Tub din oțel inoxidabil 316 x F 3/4in

În stoc
Articol: AD7AGZ Model: 12FA12N-316Ref. cruce: 4CXT7 / 12FA12N-316-GR
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
€145.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mamă pentru capătul tubului
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1-20
Tip conexiuneCapătul tubului A-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală1.25 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor de capăt pentru tub PARKER 4-4 T2HG-SS Oțel inoxidabil 316 Cpi x F 1/4in | AD7ABA 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR 4-4 T2HG-SS316 oțel inoxidabil7 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€48.74
Adaptor pentru tub PARKER 6-6 T2HG-SS 316 Cpi din oțel inoxidabil x tub 3/8in | AD7ABG 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR 6-6 T2HG-SS316 oțel inoxidabil9 / 16-20CPI(TM) x Tube Stub7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€123.19
Adaptor pentru tub PARKER 6FA6N-316 Tubexalok din oțel inoxidabil 316 3/8in | AD7AFT 4CXL8 / 6FA6N-316-GR 6FA6N-316316 oțel inoxidabil9 / 16-20Capătul tubului x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€88.63
PARKER 2FA4N-316 Adaptor de capăt tub din oțel inoxidabil Fxtube 1/8 inch x 1/4in | AE6QPG 5UND1 2FA4N-316Oţel inoxidabil1 / 4 "Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "€75.25
PARKER 4FA2N-316 Adaptor de capăt tub din oțel inoxidabil Fxtube 1/4 inch x 1/8in | AE6QPH 5UND2 4FA2N-316Oţel inoxidabil-Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€46.91
Adaptor pentru tub PARKER 4-2 T2HG-SS Tub Cpi din oțel inoxidabil x F 1/4x1/8in | AE6QQB 5UNF8 4-2 T2HG-SSOţel inoxidabil-Capătul tubului CPI(TM) x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€48.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12FA12N-316 Adaptor pentru capătul tubului Tub din oțel inoxidabil 316 x F 3/4in
€145.20 /unitate