Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2FA4N-316 Adaptor de capăt tub din oțel inoxidabil Fxtube 1/8 inch x 1/4in | AE6QPG 5UND1

PARKER 2FA4N-316 Adaptor de capăt tub din oțel inoxidabil Fxtube 1/8 inch x 1/4in

În stoc
Articol: AE6QPG Model: 2FA4N-316Crucea Ref: 5UND1
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
€75.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mamă pentru capătul tubului
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCapătul tubului FNPT x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor de capăt pentru tub PARKER 4-4 T2HG-SS Oțel inoxidabil 316 Cpi x F 1/4in | AD7ABA 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR 4-4 T2HG-SS316 oțel inoxidabil7 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€48.74
Adaptor pentru tub PARKER 6-6 T2HG-SS 316 Cpi din oțel inoxidabil x tub 3/8in | AD7ABG 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR 6-6 T2HG-SS316 oțel inoxidabil9 / 16-20CPI(TM) x Tube Stub7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€123.19
Adaptor pentru tub PARKER 6FA6N-316 Tubexalok din oțel inoxidabil 316 3/8in | AD7AFT 4CXL8 / 6FA6N-316-GR 6FA6N-316316 oțel inoxidabil9 / 16-20Capătul tubului x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€88.63
PARKER 12FA12N-316 Adaptor pentru capătul tubului Tub din oțel inoxidabil 316 x F 3/4in | AD7AGZ 4CXT7 / 12FA12N-316-GR 12FA12N-316316 oțel inoxidabil1-20Capătul tubului A-LOK (R) x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "€145.20
PARKER 4FA2N-316 Adaptor de capăt tub din oțel inoxidabil Fxtube 1/4 inch x 1/8in | AE6QPH 5UND2 4FA2N-316Oţel inoxidabil-Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€46.91
Adaptor pentru tub PARKER 4-2 T2HG-SS Tub Cpi din oțel inoxidabil x F 1/4x1/8in | AE6QQB 5UNF8 4-2 T2HG-SSOţel inoxidabil-Capătul tubului CPI(TM) x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€48.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2FA4N-316 Adaptor de capăt tub din oțel inoxidabil Fxtube 1/8 inch x 1/4in
€75.25 /unitate