Setul de încărcare / măsurare a acumulatorilor Parker 144953000G este utilizat pentru a verifica, regla, întreține sau umple acumulatorii hidraulici cu azot. Aceste kituri de măsurare sunt, de asemenea, ideale pentru testarea presiunii de reîncărcare pentru a se asigura că gazul umplut se află într-un interval de siguranță. Este compatibil cu acumulatorii cu piston și vezică Parker Greer.
Caracteristici:
- Setul de încărcare/evaluare a acumulatorilor Parker 144953000G monitorizează și reîncarcă acumulatorii pe durata de viață.
- Acest kit de încărcare a acumulatorilor Parker include componente precum un furtun de 10 picioare, un manometru și un adaptor compatibil pentru conectarea la acumulatori.
- Vine într-o carcasă portabilă pentru siguranță și portabilitate ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt utilizările unui acumulator hidraulic?
A. Acumulatoarele hidraulice stochează fluidul hidraulic sub presiune și îl eliberează după cum este necesar pentru a menține debitul și presiunea constantă a pompei, atenuează vibrațiile și șocurile și pentru a compensa scurgerile / expansiunea termică din sistem. Ele pot, de asemenea, să găzduiască pierderea de presiune dacă pompa sistemului se defectează sau dacă există pierderi de lichid în sistem.
Î. Care este presiunea maximă pe care o poate suporta acest kit de încărcare/evaluare Parker?
A. Acest set de încărcare/evaluare a acumulatorului Parker 144953000G poate rezista la presiuni de până la 3000 psi.
Î. Cum poate fi conectat la acumulator acest kit de încărcare/evaluare a acumulatorului Parker 144953000G?
R. Acest kit are o conexiune SAE de 0.960-14 inchi RH pentru conectarea cu ușurință la acumulatorii cu piston și vezica Greer.
Î. Care sunt factorii care trebuie luați în considerare atunci când alegeți această pompă manuală hidraulică ușoară Enerpac P-392?
A. Factorii majori includ presiunea hidraulică necesară, portabilitatea, durabilitatea, ușurința în operare și compatibilitatea cu sistemul dumneavoastră hidraulic.
Î. Cum curăț în mod corespunzător componentele setului de încărcare/evaluare a acumulatorului Parker 144953000G?
A. Pentru a curăța componentele, utilizați un detergent ușor și curățați cu o cârpă fără scame. Asigurați-vă că nu pătrund contaminanți în sistemul hidraulic în timpul curățării.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg presiunea setului de încărcare / măsurare a acumulatorului Parker 144953000G pentru sistemul meu hidraulic specific?
A. Când selectați presiunea de încărcare, luați în considerare presiunea de funcționare a sistemului, temperatura și specificațiile de proiectare ale acumulatorului. De asemenea, consultați documentația sistemului hidraulic pentru conexiuni fără probleme.