Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 14FSX-4 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YHL 2P155

PARKER 14FSX-4 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/4 inch, alamă

În stoc
Element: AC2YHL Model: 14FSX-4Crucea Ref: 2P155
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
€48.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă forjată
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Presiune maximă1400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 14FSX-8 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€75.71
PARKER 14FSX-10 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AC2YHN 2P158 14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€109.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 14FSX-4 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/4 inch, alamă
€48.17 /ambalaj