Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 14FSX-10 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AC2YHN 2P158

PARKER 14FSX-10 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 5/8 inch, alamă

În stoc
Element: AC2YHN Model: 14FSX-10Crucea Ref: 2P158
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
€109.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă forjată
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare7 / 8-14
Flare Type45 grade
Presiune maximă650 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 14FSX-4 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€48.17
PARKER 14FSX-8 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€75.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 14FSX-10 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 5/8 inch, alamă
€109.11 /ambalaj