Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 14FSX-8 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YHM 2P157

PARKER 14FSX-8 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă

În stoc
Element: AC2YHM Model: 14FSX-8Crucea Ref: 2P157
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
€75.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă forjată
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 14FSX-4 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€48.17
PARKER 14FSX-10 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AC2YHN 2P158 14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€109.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 14FSX-8 Piuliță forjată scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă
€75.71 /ambalaj