Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 155F-5 Cot de unire, 90 de grade, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3UDJ 1VEC2

PARKER Cot de unire 155F-5, 90 de grade, diametru exterior de 5/16 inch, alamă

În stoc
Articol: AB3UDJ Model: 155F-5Crucea Ref: 1VEC2
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
€134.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x Flare
Dimensiunea firului flare1 / 2-20
Flare Type45 grade
Presiune maximă450 la 2800 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 155F-4 Cot de unire, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YHY 2P167 155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€109.06
PARKER 155F-6 Cot de unire, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AC2YHZ 2P168 155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10€114.87
PARKER 155F-8 Cot de unire, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YJA 2P169 155F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€162.27
PARKER 155F-10 Cot de unire, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AC2YJB 2P170 155F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€275.70
PARKER 155F-3 Cot de unire, 90 de grade, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AE7BTN 5WRV0 155F-33 / 8-241900 psi3 / 16 "1€27.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cot de unire 155F-5, 90 de grade, diametru exterior de 5/16 inch, alamă
€134.47 /ambalaj