Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Supapă de reținere pentru instrumente, alamă, 1 inch, compresie, clapetă în linie, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9

PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Supapă de reținere pentru instrumente, alamă, 1 inch, compresie, clapă în linie, 3000 Psi

În stoc
Articol: CT7HFM Model: 16Z-C16L-10-BN-BCrucea Ref: 1RBF9
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
€53.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a instrumentației

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7695
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune a apeiTip conexiunePresiune de fisurareMaterial scaunMărimeaDebitArticolLungimePreț
Supapă de reținere PARKER 8A-C8L-10-BN-B, alamă | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-BCWP de 3000 psiA-LOK (R)10 psiCauciuc fluorocarbon1 / 2 "3.3 g / minVerifica valva4 1 / 16 "€218.38
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Supapă de reținere pentru instrumente 1/4 inch | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grade FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm la 60 de grade F cu o presiune de intrare de 1000 psigSupapa de reținere a instrumentației2 13 / 32 "€176.26
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Supapă de reținere pentru instrumente 3/8 inch | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grade FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm la 60 de grade F cu o presiune de intrare de 1000 psigSupapa de reținere a instrumentației3"€359.10
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Supapă de reținere pentru instrumente 1/2 inch | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grade FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm la 60 de grade F cu o presiune de intrare de 1000 psigSupapa de reținere a instrumentației3 9 / 16 "€391.00
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Supapă de reținere pentru instrumente, alamă, 3/4 inch, compresie, clapetă în linie, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Supapa de reținere a instrumentației-€379.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Supapă de reținere pentru instrumente, alamă, 1 inch, compresie, clapă în linie, 3000 Psi
€53.98 /unitate