Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M Cot 90 grade 3/8 x 3/8in | AA3GLT 11K708

PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M Cot 90 grade 3/8 x 3/8in

În stoc
Articol: AA3GLT Model: 189PMTR6-6-4Crucea Ref: 11K708
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
€66.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin dublu, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
ConformitateSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
Tip conexiuneTub x Tub x MNPT
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M Cot 90 grade 3/8 x 1/4 In | AA3GLR 11K707 189PMTR6-4-63 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€67.81
PARKER 189PMTR6-6-6 Dual Port M Cot 90 grade 3/8 x 3/8 In | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "€67.54
PARKER 189PMTR10-4-6 Dual Port M Cot 90 grade 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"€68.32
PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Cot 90 grade 5/8 x 3/8 In | AA3GLW 11K711 189PMTR10-6-63 / 8 "5 / 8 "x 3 / 8"€62.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M Cot 90 grade 3/8 x 3/8in
€66.26 /unitate