Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1BC1-316 Conector pereți din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/16 inch | AF7GKW 20YX65

PARKER 1BC1-316 Conector pereți din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/16 inch

În stoc
Articol: AF7GKW Model: 1BC1-316Crucea Ref: 20YX65
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
€242.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de parapet
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă16,800 psi
Dimensiunea conductei1 / 16 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 2BC2-B Conector perete alamă A-LOK x M 1/8 inch | AF7GLM 20YX80 2BC2-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€44.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1BC1-316 Conector pereți din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/16 inch
€242.98 /unitate