Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2BC2-B Conector perete alamă A-LOK x M 1/8 inch | AF7GLM 20YX80

PARKER 2BC2-B Conector pereți alamă A-LOK x M 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GLM Model: 2BC2-BCrucea Ref: 20YX80
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
€44.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de parapet
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 1BC1-316 Conector pereți din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/16 inch | AF7GKW 20YX65 1BC1-3161 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grade până la 1200 grade F€242.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2BC2-B Conector pereți alamă A-LOK x M 1/8 inch
€44.61 /unitate