Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 MCN-B Niplu închis tată, alamă, 1/8 inch x 1/8 inch dimensiune țeavă

În stoc
Articol: CT7HJM Model: 2-2 MCN-BCrucea Ref: 60XF91

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€24.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBărbat Închidere Niplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPresiunePreț
PARKER 4-4 MCN-B tată țeavă închidere mamelon Dimensiune 1/4 in | AA9HML 1DFX5 4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI€21.24
PARKER 6-6 MCN-B tată țeavă închidere mamelon dimensiune 3/8 in | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI€27.83
PARKER 8-8 MCN-B țeavă tată cu niplu închis 1/2 inch hexagonal | AA9HMN 1DFX7 8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI€29.03
PARKER 12-12 MCN-B Niplu închis tată, alamă, 3/4 inch X 3/4 inch Dimensiunea țevii, tată Npt X tată Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---€134.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 MCN-B Niplu închis tată, alamă, 1/8 inch x 1/8 inch dimensiune țeavă
€24.20 /unitate