Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 MCN-B tată țeavă închidere mamelon Dimensiune 1/4 in | AA9HML 1DFX5

PARKER 4-4 MCN-B Masculin Dimensiune țeavă de niplu închis 1/4 in

În stoc
Element: AA9HML Model: 4-4 MCN-BRef încrucișat: 1DFX5
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
€21.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBărbat Închidere Niplu
ConexiuneMNPT
Lungime1.13 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune4100 PSI
TipAmenajarea Pipe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPresiunePreț
PARKER 6-6 MCN-B tată țeavă închidere mamelon dimensiune 3/8 in | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI€27.83
PARKER 8-8 MCN-B țeavă tată cu niplu închis 1/2 inch hexagonal | AA9HMN 1DFX7 8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI€29.03
Parker 2-2 MCN-B mamelon închis tată, alamă, 1/8 inch X 1/8 inch Dimensiunea țevii | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---€24.20
PARKER 12-12 MCN-B Niplu închis tată, alamă, 3/4 inch X 3/4 inch Dimensiunea țevii, tată Npt X tată Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---€134.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 MCN-B Masculin Dimensiune țeavă de niplu închis 1/4 in
€21.24 /unitate