Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 22-CSDHH-012-1 Mini capsulă dublă 1 Gpm 1.2 microni | AD9AAK 4NVX6

PARKER 22-CSDHH-012-1 Mini capsulă dublă 1 Gpm 1.2 microni

În stoc
Element: AD9AAK Model: 22-CSDHH-012-1Crucea Ref: 4NVX6
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
€307.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini capsule
Dimensiunea conexiuniiFurtun 1/2 "
Diametru2.87
Lungime8.77 "
Max. curgere1 g / min
Presiune maximă70 psi
Max. Temperatura apei.75 F
Microni1.20
Mărimeadublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 22-CSDHH-012-1 Mini capsulă dublă 1 Gpm 1.2 microni
€307.59 /unitate