PARKER 23R9-4-45G Cartuș înfăşurat șir 8 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZZH 4NVN5

PARKER 23R9-4-45G Cartuș bobinat șir 8 Gpm 5 micron - Pachet de 6

În stoc
Element: AD8ZZH Model: 23R9-4-45GCrucea Ref: 4NVN5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
Filtru de mass-mediaBumbac
Rata de curgere8 g / min
Înălţime9.875 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.250 grade F
Microni5
În afara Dia.4.5 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7015
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMicroniFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn afara Dia.ÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER T8R20A Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, polipropilenă | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€164.31
PARKER 8R30 Cartuș filtru bobinat, 30 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "30 "Cartuș filtru pentru rănire30 "-6€218.54
PARKER 10R20 Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€151.24
PARKER 8R20 Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€159.18
PARKER 8R10 Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "-6€102.66
PARKER 10R20A Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Miez din bumbac și polipropilenăGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€171.52
PARKER M23R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 5 microni, polipropilenă | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "35 psi6€88.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 23R9-4-45G Cartuș bobinat șir 8 Gpm 5 micron - Pachet de 6
€355.23 /ambalaj