Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2441FHD-4 Union Tee inversat 1/4 inch - Pachet De 10 | AE9GJQ 6JLG3

PARKER 2441FHD-4 Union Tee inversat 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9GJQ Model: 2441FHD-4Crucea Ref: 6JLG3
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
€236.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material corpAlamă
ConformitateSAE J512
Tip conexiuneFlare x MNPS
Dimensiunea firului flare7 / 16-24
Flare TypeInversat
Presiune maximă1400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3667
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypePresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 144F-12 Union Tee 45 de grade alamă evază 3/4 inch | AE7BTP 5WRV1 144F-12flăcăraie1 / 16-1445 grade650 psi3 / 4 "1€78.81
PARKER 2441FHD-3 Union Tee inversat 3/16 inch - Pachet De 10 | AE9GJP 6JLG2 2441FHD-3Flare x MNPS3 / 8-24Inversat1900 psi3 / 16 "10€164.45
PARKER 2441FHD-5 Union Tee inversat 5/16 inch - Pachet De 10 | AE9GJR 6JLG4 2441FHD-5Flare x MNPS1 / 2-20Inversat1200 psi5 / 16 "10€268.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2441FHD-4 Union Tee inversat 1/4 inch - Pachet de 10
€236.70 /ambalaj