Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură evazată PARKER 2GF-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AE7BTX 5WRW0

PARKER Garnitură flare 2GF-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă

În stoc
Articol: AE7BTX Model: 2GF-3Crucea Ref: 5WRW0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură Flare
Material corpCupru
Tip conexiuneflăcăraie
Flare Type45 grade
Presiune maximă1900 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Garnitură evazată PARKER 2GF-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE7BTY 5WRW1 2GF-41400 psi1 / 4 "10€15.66
Garnitură flare PARKER 2GF-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AE7BTZ 5WRW2 2GF-51200 psi5 / 16 "10€18.74
Garnitură evază PARKER 2GF-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE7BUA 5WRW3 2GF-61000 psi3 / 8 "10€23.55
Garnitură evază PARKER 2GF-8, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AE7BUB 5WRW4 2GF-8750 psi1 / 2 "10€30.20
Garnitură flare PARKER 2GF-10, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AE7BUC 5WRW5 2GF-10650 psi5 / 8 "10€44.92
Garnitură evazată PARKER 2GF-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AE7BUD 5WRW6 2GF-12550 psi3 / 4 "10€63.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Garnitură flare 2GF-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă
€19.05 /ambalaj