Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2MA4N-316 Adaptor de capăt A-lok din oțel inoxidabil A-lok x M 1/8 inch x 1/4 inch | AE6QPK 5UND4

PARKER 2MA4N-316 Adaptor de capăt A-lok din oțel inoxidabil A-lok x M 1/8 inch x 1/4 inch

În stoc
Articol: AE6QPK Model: 2MA4N-316Crucea Ref: 5UND4
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
€44.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor tată de capăt A-LOK(R).
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2MA2N-316 Adaptor de capăt A-lok din oțel inoxidabil A-lok x M 1/8 inch | AE6QPJ 5UND3 2MA2N-3161 / 8 "7 / 16 "1 / 8 "€38.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2MA4N-316 Adaptor de capăt A-lok din oțel inoxidabil A-lok x M 1/8 inch x 1/4 inch
€44.07 /unitate